Beli Gerinda Asah Pisau Batu di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. BOSCH Gerinda Tangan Kecil
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.099.900

    BOSCH Gerinda Tangan Kecil
    atribut:
    • K3L License: Yes
  2. monotaro Double-Sided Diamond Whetstone (Batu Asah)
    Mulai

    Rp369.900

    monotaro Double-Sided Diamond Whetstone (Batu Asah)
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Batu Asahan
    atribut:
    • Specification: Both dry and humid
    • Compatible Materials: Carbide, hardened steel, ceramic etc.
    • Material: Body: Steel. Resin table: ABS
    • Width (mm): 70
    • Thickness (mm): 8.3
    • Overall Length (mm): 200
  3. BLITZ Diamond Asah 2 Sisi
    74%
    Mulai

    Rp32.000

    BLITZ Diamond Asah 2 Sisi
    Deskripsi:
    Batu Diamond asah permata / Akik
    atribut:
    • Grit: #240
  4. BLITZ Diamond Asah 1 Sisi
    Mulai

    Rp96.900

    BLITZ Diamond Asah 1 Sisi
    Deskripsi:
    Batu Diamond asah permata / Akik
    atribut:
    • Grit: #240
  5. KRISBOW Gerinda Duduk
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp839.900

    KRISBOW Gerinda Duduk
    Deskripsi:
    Bench Grinder 10inch 1HP 220V EGB75-10D adalah alat yang digunakan untuk mengasah suatu objek atau untuk mengasah mesin mata bor (gerinda duduk). Gerinda duduk juga bisa digunakan untuk membuat objek baru misalkan membuatpisau untuk meraut kayu atau pun yang lainya, maka dari itu mesin gerinda duduk sangat bermanfaat agar efisien waktu.
  6. Kennedy Knife Diamond File
    Mulai

    Rp46.900

    Kennedy Knife Diamond File
    Deskripsi:
    Knife Diamond Needle File 16cm. Available in seven shapes and two grain sizes offering the solution to finishing problems where material hardness makes conventional files ineffective. Plated with finely selected diamond powder, 120 - 150 mesh. Can be used on tungsten carbide, ceramics, carbon, glass, fibreglass and hardened steels such as stainless steel, nimonics, titanium etc.
    atribut:
    • Handle Material: Plastic
    • Overall Length: 160mm
    • Type: Knife
  7. BLITZ Diamond Asah Mangkok
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp279.900

    BLITZ Diamond Asah Mangkok
    Deskripsi:
    Diamond Asah mangkok
    atribut:
    • Product ID: BLI0309
    • Size: 5inchx45x10x3mm
    • Grit: #240
  8. BOSCH Gerinda Tangan
    BARU
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp519.900

    BOSCH Gerinda Tangan
    Deskripsi:
    Angle grinder kecil adalah alat bertenaga dan ringkas dari Bosch untuk mengerjakan logam – perlindungan dari pengaktifan tak sengaja dan KickBack Control memastikan keselamatan Anda.
  9. FUJIYAMA Batu Asah TCT
    Mulai

    Rp76.900

    FUJIYAMA Batu Asah TCT
    atribut:
    • Size (mm): 150x90x20
  10. Tajima Cutter Knife
    Mulai

    Rp31.900

    Tajima Cutter Knife
    Deskripsi:
    -Optimum for cutting thin objects.-Two replacement blades can be built in the body.-With blade folding device (snapper).
  11. Kennedy Knife Cut 2Needle File
    Mulai

    Rp24.900

    Kennedy Knife Cut 2Needle File
    Deskripsi:
    Kennedy Knife Cut 2Needle File with
    atribut:
    • Overall Length: 160 mm
    • Handle Material: Metal
  12. PFERD Cutting Wheel PSF Steel (Mata Gerinda Potong Metal)
    Mulai

    Rp42.900

    PFERD Cutting Wheel PSF Steel (Mata Gerinda Potong Metal)
    Deskripsi:
    CUT OFF WHEEL EH125-2.4A46PPS 163429 adalah m ata gerinda potong kualitas terbaik untuk menggerinda material dari logam. Mata gerinda potong merek Pferd ini mempunyai diameter 125 MM coc ok untuk mesin gerinda potong dengan kecepatan maksimal 12200 rpm. Mat a gerinda potong ini juga membantu pekerjaan menggerinda anda menjadi le bih cepat dan presisi. Dalam pemilihan cut off wheel sebaiknya anda meng etahui kekerasan material yang akan dipotong lalu dibandingkan dengan ke mampuan potong cut off wheel.Mata gerinda potong Pferd ini sang at cocok untuk digunakan di pabrik, bengkel, atau industri. Benefit Medium-hard, multipurpose tool of hardness P with high cutting performance and long tool life.
    atribut:
    • Burr Shape: Disc
    • Length (mm): 125
    • Type: PS Forte
    • Application: Sheet Metal Cutting
    • Dimensions (cm): 12.5x0.24x0.24
    • Diameter (mm): 125
    • Shank Diameter (mm): 22.23
    • Item: Cut Off Wheel
    • Maximum Speed (rpm): 12200
  13. DMX Mata Gerinda Potong Keramik
    Mulai

    Rp129.900

    DMX Mata Gerinda Potong Keramik
    Deskripsi:
    Pisau potong Marble dan Granit
  14. Ultra Mata Gerinda Potong
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp7.900

    Ultra Mata Gerinda Potong
    Deskripsi:
    Deskripsi product berikut :Aplikasi : cocok untuk memotong besi, stainless steel, baja, alumunium, tembaga dan logam lainnya.Fitur :Dapat memotong stainless.Proses memotong lebih cepat dan lebih halus.Lebih efisien dan tahan lama.
  15. BOSCH Mata Gerinda Potong Metal Best Range
    Mulai

    Rp13.900

    BOSCH Mata Gerinda Potong Metal Best Range
    Deskripsi:
    - Cocok untuk bahan bangunan umum seperti beton, batu bata, granit, pipa besi cor dan logam.- Kecepatan potong yang sangat baik berkat Speed Slots untuk mengurangi gesekan samping.- Agar mata gerinda tahan lama, gunakan pada material dengan segment height maksimal 15 mm.
    atribut:
    • Wheel Shape: Straight
  16. Wipro Mesin Asah Mata Pisau
    Mulai

    Rp5.999.900

    Wipro Mesin Asah Mata Pisau
    atribut:
    • Frequency (Hz): 50
    • Max Clamping Thickness (mm): 8
    • Max Length of Blade (mm): 630
    • Motor Power (W): 370
    • Voltage (V): 220
    • Gerinda Wheel Size: 200 x 20 x 15.88; 200 x 25.4 x 15.88
    • No Load Speed (rpm): 2800
  17. BOSCH Mata Gerinda Potong Keramik Best
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp76.900

  18. Makita Gerinda Tangan
    Rating:
    100% of 100
    (10)
    Mulai

    Rp869.900

    Makita Gerinda Tangan
    Deskripsi:
    Produk Gerinda Tangan dari Makita ini memiliki kecepatan mesin mulai dari 6,600 - 11,000 RPM, cocok untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan juga pemakaian sehari-hari
  19. BOSCH Mata Gerinda Poles Metal Best Range
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp13.900

    BOSCH Mata Gerinda Poles Metal Best Range
    atribut:
    • Specification: A 24 S BF
Daftar Harga Gerinda Asah Pisau Batu Terbaru February 2026
BOSCH Gerinda Tangan KecilRp1.099.900
monotaro Double-Sided Diamond Whetstone (Batu Asah)Rp369.900
BLITZ Diamond Asah 2 SisiRp32.000
BLITZ Diamond Asah 1 SisiRp96.900
KRISBOW Gerinda DudukRp839.900
Kennedy Knife Diamond FileRp46.900
BLITZ Diamond Asah MangkokRp279.900
HASSTON PROHEX Batu AsahRp38.900
BOSCH Gerinda TanganRp519.900
FUJIYAMA Batu Asah TCTRp76.900

Data diperbarui pada 05/02/2026 (Harga belum termasuk PPN)